曜日別特売
4.0X45 クロメート パワースレッド(ワク(トク 大阪魂 55826061

※寸法図

4.0X45 クロメート パワースレッド(ワク(トク 大阪魂 55826061
4.0X45 クロメート パワースレッド(ワク(トク 大阪魂 55826061

クロメート パワースレッド(ワク(トク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1070個)
長さ(mm)45
内容量1袋(1070個)注文コード55826061品番4.0X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,241
販売価格(税別)
7,492
長さ(mm)45寸法L(mm)45寸法d(mm)8.3ねじの種類半ねじ寸法S(mm)25呼び径d4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする