曜日別特売
4.8X90 クロメート パワースレッド(ワク(トク 大阪魂 55826097

※寸法図

4.8X90 クロメート パワースレッド(ワク(トク 大阪魂 55826097
4.8X90 クロメート パワースレッド(ワク(トク 大阪魂 55826097

クロメート パワースレッド(ワク(トク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(320個)
長さ(mm)90
内容量1袋(320個)注文コード55826097品番4.8X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,050
販売価格(税別)
7,318
長さ(mm)90寸法L(mm)90寸法d(mm)8.8ねじの種類半ねじ寸法S(mm)45呼び径d4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする