※寸法図
大阪魂
クロメート パワースレッド(ワク(バラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(6000個)
1袋(7000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
長さ(mm)
45
40
45
55
65
75
90
105
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(6000個)
注文コード
55826140
品番
4.0X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,299
販売価格(税別)
¥
59,363
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
8.3
ねじの種類
半ねじ
寸法S(mm)
25
呼び径d
4