3.8X41 クロメート ブレードビス(バラ(Y 大阪魂 55826228

※寸法図

3.8X41 クロメート ブレードビス(バラ(Y 大阪魂 55826228
3.8X41 クロメート ブレードビス(バラ(Y 大阪魂 55826228

クロメート ブレードビス(バラ(Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5000個)
ねじ径d3.8
サイズ3.8×41
内容量1袋(5000個)注文コード55826228品番3.8X41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,180
販売価格(税別)
23,800
サイズ3.8×41寸法L(mm)41寸法S(mm)35ねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする