3.8X57X29 クロメート ブレードビス(バラ(Y 大阪魂 55826255

※寸法図

3.8X57X29 クロメート ブレードビス(バラ(Y 大阪魂 55826255
3.8X57X29 クロメート ブレードビス(バラ(Y 大阪魂 55826255

クロメート ブレードビス(バラ(Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)
ねじ径d3.8
サイズ3.8×57×29
内容量1袋(4000個)注文コード55826255品番3.8X57X29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,675
販売価格(税別)
30,614
サイズ3.8×57×29寸法L(mm)57寸法S(mm)29ねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする