※寸法図
大阪魂
GB WDMU(12ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(150個)
1袋(480個)
1袋(400個)
1袋(330個)
1袋(310個)
1袋(250個)
1袋(180個)
1袋(150個)
長さ(mm)
90
30
37
45
50
65
75
90
呼び
4.7
4.2
4.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
55827741
品番
4.7X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
4.7
呼び
4.7
寸法S(mm)
49
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧