曜日別特売
3.7X75(ハン SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ 大阪魂 55828005

※寸法図

3.7X75(ハン SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ 大阪魂 55828005
3.7X75(ハン SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ 大阪魂 55828005

SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(250個)
ねじ径d3.7
内容量1袋(250個)注文コード55828005品番3.7X75(ハン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,268
販売価格(税別)
7,516
サイズ3.7×75寸法d(mm)7ねじの種類半ねじ寸法S(mm)50ねじ径d3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする