※寸法図
大阪魂
クロメート ショウブトABC(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3340個)
1袋(3340個)
1袋(3070個)
1袋(2200個)
1袋(1510個)
1袋(1280個)
1袋(1140個)
1袋(985個)
長さ(mm)
45
45
50
65
75
90
100
120
呼び
4.4
4.4
4.7
5.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(3340個)
注文コード
55828240
品番
4.4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,721
販売価格(税別)
¥
34,292
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
4.4
呼び
4.4
寸法S(mm)
28