曜日別特売
MY1C20G-1120-A93L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20G SMC 55828263

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1120オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55828263品番MY1C20G-1120-A93L
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1120配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする