5.2X90 クロメート ショウブトABC(トクヨウ 大阪魂 55828276

※寸法図

5.2X90 クロメート ショウブトABC(トクヨウ 大阪魂 55828276
5.2X90 クロメート ショウブトABC(トクヨウ 大阪魂 55828276

クロメート ショウブトABC(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1280個)
長さ(mm)90
呼び5.2
内容量1袋(1280個)注文コード55828276品番5.2X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,061
販売価格(税別)
33,692
長さ(mm)90寸法L(mm)90寸法d(mm)5.2呼び5.2寸法S(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする