※寸法図
大阪魂
クロメート ショウブトABC(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1140個)
1袋(3340個)
1袋(3070個)
1袋(2200個)
1袋(1510個)
1袋(1280個)
1袋(1140個)
1袋(985個)
長さ(mm)
100
45
50
65
75
90
100
120
呼び
5.2
4.4
4.7
5.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1140個)
注文コード
55828285
品番
5.2X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,454
販売価格(税別)
¥
34,049
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
5.2
呼び
5.2
寸法S(mm)
45