※寸法図
大阪魂
クロメート ショウブトABC(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(985個)
1袋(3340個)
1袋(3070個)
1袋(2200個)
1袋(1510個)
1袋(1280個)
1袋(1140個)
1袋(985個)
長さ(mm)
120
45
50
65
75
90
100
120
呼び
5.2
4.4
4.7
5.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(985個)
注文コード
55828301
品番
5.2X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,418
販売価格(税別)
¥
34,016
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
5.2
呼び
5.2
寸法S(mm)
50