3.8X41 クロメート ブレードビス(Y(トクヨウ 大阪魂 55828398

※寸法図

3.8X41 クロメート ブレードビス(Y(トクヨウ 大阪魂 55828398
3.8X41 クロメート ブレードビス(Y(トクヨウ 大阪魂 55828398

クロメート ブレードビス(Y(トクヨウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1260個)
ねじ径d3.8
内容量1袋(1260個)注文コード55828398品番3.8X41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,564
販売価格(税別)
5,058
サイズ3.8×41寸法L(mm)41寸法S(mm)35ねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする