※寸法図
大阪魂
クロメート モッコウABCビス(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4360個)
1袋(4360個)
1袋(4010個)
1袋(3130個)
1袋(2480個)
1袋(1900個)
1袋(1600個)
1袋(1140個)
長さ(mm)
41
41
45
50
65
75
90
120
呼び
3.8
3.8
4.3
4.8
5.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(4360個)
注文コード
55828520
品番
3.8X41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,604
販売価格(税別)
¥
34,185
バスケットに入れる
長さ(mm)
41
寸法L(mm)
41
寸法d(mm)
3.8
呼び
3.8
寸法S(mm)
34