3.8X45 クロメート モッコウABCビス(トクヨウ 大阪魂 55828529

※寸法図

3.8X45 クロメート モッコウABCビス(トクヨウ 大阪魂 55828529
3.8X45 クロメート モッコウABCビス(トクヨウ 大阪魂 55828529

クロメート モッコウABCビス(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4010個)
長さ(mm)45
呼び3.8
内容量1袋(4010個)注文コード55828529品番3.8X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,466
販売価格(税別)
34,060
長さ(mm)45寸法L(mm)45寸法d(mm)3.8呼び3.8寸法S(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする