4.3X50 クロメート モッコウABCビス(トクヨウ 大阪魂 55828538

※寸法図

4.3X50 クロメート モッコウABCビス(トクヨウ 大阪魂 55828538
4.3X50 クロメート モッコウABCビス(トクヨウ 大阪魂 55828538

クロメート モッコウABCビス(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3130個)
長さ(mm)50
呼び4.3
内容量1袋(3130個)注文コード55828538品番4.3X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,278
販売価格(税別)
33,889
長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法d(mm)4.3呼び4.3寸法S(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする