16X65 BC 6カクコーチ(ユニュウ(B=24 大阪魂 55829256

※寸法図

16X65 BC 6カクコーチ(ユニュウ(B=24 大阪魂 55829256
16X65 BC 6カクコーチ(ユニュウ(B=24 大阪魂 55829256

BC 6カクコーチ(ユニュウ(B=24

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)65
内容量1袋(50個)注文コード55829256品番16X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,681
販売価格(税別)
16,074
長さ(mm)65寸法S(mm)24呼び径d16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする