曜日別特売
4.0X50X40 SUSXM7 カワラヨウホソビス(G 大阪魂 55829746

※寸法図

4.0X50X40 SUSXM7 カワラヨウホソビス(G 大阪魂 55829746
4.0X50X40 SUSXM7 カワラヨウホソビス(G 大阪魂 55829746

SUSXM7 カワラヨウホソビス(G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)寸法L2(mm)40注文コード55829746品番4.0X50X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,978
販売価格(税別)
4,525
寸法d(mm)10寸法L2(mm)40サイズ(d×L1)(mm)4.0×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする