曜日別特売
6X85 クロメート DKPビス(トクヨウ 大阪魂 55829859

※寸法図

6X85 クロメート DKPビス(トクヨウ 大阪魂 55829859
6X85 クロメート DKPビス(トクヨウ 大阪魂 55829859

クロメート DKPビス(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(900個)
長さ(mm)85
内容量1袋(900個)注文コード55829859品番6X85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,054
販売価格(税別)
33,685
長さ(mm)85寸法L(mm)85寸法d(mm)6呼び6寸法S(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする