4X50 クロメート ギャクワクGN(24ゴウ 大阪魂 55829999

※寸法図

4X50 クロメート ギャクワクGN(24ゴウ 大阪魂 55829999
4X50 クロメート ギャクワクGN(24ゴウ 大阪魂 55829999

クロメート ギャクワクGN(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(178個)
長さ(mm)50
呼び4
内容量1袋(178個)注文コード55829999品番4X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,164
販売価格(税別)
2,876
長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法d(mm)4呼び4寸法S(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする