※寸法図
大阪魂
クロメート チョウゴクブトHP(8ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(68個)
1袋(75個)
1袋(68個)
1袋(63個)
1袋(58個)
1袋(50個)
1袋(40個)
長さ(mm)
110
100
110
120
130
150
180
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(68個)
注文コード
55830288
品番
7X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,892
販売価格(税別)
¥
6,265
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
7
呼び
7
寸法S(mm)
45
機能
調整機能付