※寸法図
大阪魂
クロメート モッコウABCビス(12ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(192個)
1袋(385個)
1袋(354個)
1袋(311個)
1袋(247個)
1袋(192個)
1袋(160個)
長さ(mm)
75
41
45
50
65
75
90
呼び
4.8
3.8
4.3
4.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(192個)
注文コード
55830437
品番
4.8X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,359
販売価格(税別)
¥
3,963
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
4.8
呼び
4.8
寸法S(mm)
42