※寸法図
大阪魂
シルバー コンズバッ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(550個)
1袋(580個)
1袋(550個)
1袋(500個)
1袋(430個)
1袋(360個)
1袋(320個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(550個)
注文コード
55830525
品番
3.8X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,824
販売価格(税別)
¥
2,567
バスケットに入れる
寸法d(mm)
7.5
寸法L2(mm)
18
先端形状
特殊形状
寸法Q(mm)
2番
ピッチP(mm)
2.4
ねじ山
粗め
サイズ(d×L1)(mm)
3.8×28