3.8X32 シルバー コンズバッ 大阪魂 55830541

※寸法図

3.8X32 シルバー コンズバッ 大阪魂 55830541
3.8X32 シルバー コンズバッ 大阪魂 55830541

シルバー コンズバッ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
内容量1袋(500個)注文コード55830541品番3.8X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,824
販売価格(税別)
2,567
寸法d(mm)7.5寸法L2(mm)22先端形状特殊形状寸法Q(mm)2番ピッチP(mm)2.4ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)3.8×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする