4.6X18 3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ 大阪魂 55831435

※寸法図

4.6X18 3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ 大阪魂 55831435
4.6X18 3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ 大阪魂 55831435

3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.6×18
首下長(mm)18
内容量1袋(500個)注文コード55831435品番4.6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,095
販売価格(税別)
4,632

極薄頭
高さわずか0.5mmで上材と密着させる事ができます
大きな頭部
外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます
ハイローねじ
入りやすくて高い引抜保持力を発揮する特殊二条ねじ

用途
一文字吊り子の固定
水切りの固定
合じゃくり部
十字穴番号#2ねじの種類ハイロー4.6ミリP1.6全ねじ外径(Φmm)頭部11先端形状とがり先首下長(mm)18寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.6×18頭部高さ(mm)0.5ねじ外径(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする