4.6X45 3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ 大阪魂 55831469

※寸法図

4.6X45 3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ 大阪魂 55831469
4.6X45 3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ 大阪魂 55831469

3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(250個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.6×45
首下長(mm)45
内容量1袋(250個)注文コード55831469品番4.6X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,322
販売価格(税別)
3,929

極薄頭
高さわずか0.5mmで上材と密着させる事ができます
大きな頭部
外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます
ハイローねじ
入りやすくて高い引抜保持力を発揮する特殊二条ねじ

用途
一文字吊り子の固定
水切りの固定
合じゃくり部
十字穴番号#2ねじの種類ハイロー4.6ミリP1.6全ねじ外径(Φmm)頭部11先端形状とがり先首下長(mm)45寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.6×45頭部高さ(mm)0.5ねじ外径(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする