※寸法図
大阪魂
BSメッキサンカクケショウMU(ABOX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
1袋(48個)
1袋(40個)
1袋(33個)
1袋(31個)
1袋(25個)
長さ(mm)
65
30
37
45
50
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
55831670
品番
4.2X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,949
販売価格(税別)
¥
1,772
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
4.2
呼び
4.2
寸法S(mm)
39