※寸法図
大阪魂
GB NWD(24ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(156個)
1袋(156個)
1袋(146個)
1袋(96個)
1袋(86個)
1袋(61個)
長さ(mm)
45
45
50
65
75
90
ねじの呼びd
4.8
4.8
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(156個)
注文コード
55831731
品番
4.8X45 SQ3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
9
寸法S(mm)
29
ねじの呼びd
4.8