4.8X50 SQ3 GB NWD(24ゴウ 大阪魂 55831740

※寸法図

4.8X50 SQ3 GB NWD(24ゴウ 大阪魂 55831740
4.8X50 SQ3 GB NWD(24ゴウ 大阪魂 55831740

GB NWD(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(146個)
長さ(mm)50
ねじの呼びd4.8
内容量1袋(146個)注文コード55831740品番4.8X50 SQ3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000
長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法d(mm)9寸法S(mm)33ねじの呼びd4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする