5.8X65 クロメート ゴクブトKK(12ゴウ 大阪魂 55832397

※寸法図

5.8X65 クロメート ゴクブトKK(12ゴウ 大阪魂 55832397
5.8X65 クロメート ゴクブトKK(12ゴウ 大阪魂 55832397

クロメート ゴクブトKK(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(175個)
長さ(mm)65
内容量1袋(175個)注文コード55832397品番5.8X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,146
販売価格(税別)
5,587
長さ(mm)65寸法L(mm)65寸法d(mm)5.8呼び5.8寸法S(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする