※寸法図
大阪魂
クロメート ゴクブトKP(8ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(110個)
1袋(110個)
1袋(101個)
1袋(85個)
1袋(80個)
1袋(75個)
長さ(mm)
90
90
100
120
130
140
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(110個)
注文コード
55832431
品番
6X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,892
販売価格(税別)
¥
6,265
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
6
呼び
6
寸法S(mm)
40