曜日別特売
6X100 クロメート ゴクブトKP(8ゴウ 大阪魂 55832440

※寸法図

6X100 クロメート ゴクブトKP(8ゴウ 大阪魂 55832440
6X100 クロメート ゴクブトKP(8ゴウ 大阪魂 55832440

クロメート ゴクブトKP(8ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(101個)
長さ(mm)100
内容量1袋(101個)注文コード55832440品番6X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,896
販売価格(税別)
6,269
長さ(mm)100寸法L(mm)100寸法d(mm)6呼び6寸法S(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする