曜日別特売
6X120 クロメート ゴクブトKP(8ゴウ 大阪魂 55832449

※寸法図

6X120 クロメート ゴクブトKP(8ゴウ 大阪魂 55832449
6X120 クロメート ゴクブトKP(8ゴウ 大阪魂 55832449

クロメート ゴクブトKP(8ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(85個)
長さ(mm)120
内容量1袋(85個)注文コード55832449品番6X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,896
販売価格(税別)
6,269
長さ(mm)120寸法L(mm)120寸法d(mm)6呼び6寸法S(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする