4.5X90 シルバー コース(ハン(ユニュウ(トク 大阪魂 55832695

※寸法図

4.5X90 シルバー コース(ハン(ユニュウ(トク 大阪魂 55832695
4.5X90 シルバー コース(ハン(ユニュウ(トク 大阪魂 55832695

シルバー コース(ハン(ユニュウ(トク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじ径d4.5
内容量1袋(200個)注文コード55832695品番4.5X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,525
販売価格(税別)
5,023
サイズ4.5×90寸法d(mm)8.5~9.0寸法S(mm)60ねじ径d4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする