曜日別特売
4.5X100 シルバー コースラッパ(ハン(ユニュウ 大阪魂 55832756

※寸法図

4.5X100 シルバー コースラッパ(ハン(ユニュウ 大阪魂 55832756
4.5X100 シルバー コースラッパ(ハン(ユニュウ 大阪魂 55832756

シルバー コースラッパ(ハン(ユニュウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
ねじ径d4.5
内容量1袋(150個)注文コード55832756品番4.5X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,762
販売価格(税別)
6,147
サイズ4.5×100寸法d(mm)8.5~9.0寸法S(mm)60ねじ径d4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする