4.2X65 ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂 55832921

※寸法図

4.2X65 ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂 55832921
4.2X65 ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂 55832921

ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(250個)
長さ(mm)65
内容量1袋(250個)注文コード55832921品番4.2X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,984
販売価格(税別)
8,167
長さ(mm)65寸法L(mm)65寸法d(mm)4.2呼び4.2寸法S(mm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする