4.2X45 ニッケルサンカクケショウMU(ABOX 大阪魂 55832948

※寸法図

4.2X45 ニッケルサンカクケショウMU(ABOX 大阪魂 55832948
4.2X45 ニッケルサンカクケショウMU(ABOX 大阪魂 55832948

ニッケルサンカクケショウMU(ABOX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(33個)
長さ(mm)45
内容量1袋(33個)注文コード55832948品番4.2X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500
長さ(mm)45寸法L(mm)45寸法d(mm)4.2呼び4.2寸法S(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする