曜日別特売
4.2X90 ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス 大阪魂 55833045

※寸法図

4.2X90 ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス 大阪魂 55833045
4.2X90 ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス 大阪魂 55833045

ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
サイズ(d×L1)(mm)4.2×90
内容量1袋(100個)注文コード55833045品番4.2X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,662
販売価格(税別)
6,056

建築造作用
瓦用モドトラス
特長
SUSXM7(ニッケル系ステンレス)使用により防錆効果向上
EPDMパッキンで止水効果も抜群
パッキン落下防止のローレット付き
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)10.8寸法L2(mm)45先端形状とがり先ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)4.2×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする