4.8X45 SQ3 GB NWD(12ゴウ 大阪魂 55833341

※寸法図

4.8X45 SQ3 GB NWD(12ゴウ 大阪魂 55833341
4.8X45 SQ3 GB NWD(12ゴウ 大阪魂 55833341

GB NWD(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(312個)
長さ(mm)45
ねじの呼びd4.8
内容量1袋(312個)注文コード55833341品番4.8X45 SQ3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,151
販売価格(税別)
5,592
長さ(mm)45寸法L(mm)45寸法d(mm)9寸法S(mm)29ねじの呼びd4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする