※寸法図
大阪魂
GB NWD(12ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(172個)
1袋(312個)
1袋(292個)
1袋(172個)
1袋(122個)
長さ(mm)
75
45
50
75
90
ねじの呼びd
5
4.8
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(172個)
注文コード
55833359
品番
5X75SQ3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,146
販売価格(税別)
¥
5,587
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
42
ねじの呼びd
5