曜日別特売
4.0X75X50 GB SUSXM7 カワラヨウホソビス(G 大阪魂 55833438

※寸法図

4.0X75X50 GB SUSXM7 カワラヨウホソビス(G 大阪魂 55833438
4.0X75X50 GB SUSXM7 カワラヨウホソビス(G 大阪魂 55833438

GB SUSXM7 カワラヨウホソビス(G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)寸法L2(mm)50注文コード55833438品番4.0X75X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,588
販売価格(税別)
5,989
寸法d(mm)10寸法L2(mm)50サイズ(d×L1)(mm)4.0×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする