3.8X42 SUS410 LIVE トイビス 大阪魂 55833675

※寸法図

3.8X42 SUS410 LIVE トイビス 大阪魂 55833675
3.8X42 SUS410 LIVE トイビス 大阪魂 55833675

SUS410 LIVE トイビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(360個)
内容量1袋(360個)注文コード55833675品番3.8X42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,432
販売価格(税別)
4,938

建築造作用
樋ビス
特長
雨樋留め金具に最適
パシペートに特殊処理で耐食性向上
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)8寸法L2(mm)36先端形状とがり先(カット付)ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)3.8×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする