※寸法図
大阪魂
イオニスSPコアタマコンクリ-トビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
38
20
25
32
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55834050
品番
4X38(140イリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,137
販売価格(税別)
¥
1,943
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
寸法L(mm)
38
下穴径(Φmm)
3.4
呼び
4
埋め込み深さ(mm)
30
最大引張荷重(kN)
2.8
入数
140
下穴深さ(mm)
48-取付物厚さ