4X42X27 クロメート LIVE バンノウビスシンW 大阪魂 55834226

※寸法図

4X42X27 クロメート LIVE バンノウビスシンW 大阪魂 55834226
4X42X27 クロメート LIVE バンノウビスシンW 大阪魂 55834226

クロメート LIVE バンノウビスシンW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(340個)
内容量1袋(340個)注文コード55834226品番4X42X27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,249
販売価格(税別)
2,954

建築造作用
シンワッシャービス
特長
先端カットのねじ先で喰い付きが良く、作業性の向上
高低(Hi-Lo)山の採用で強固の引抜き力
座面が大きいため相手材をしっかり固定
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10寸法L2(mm)27先端形状とがり先(カット付)ねじ山高低山サイズ(d×L1)(mm)4×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする