※寸法図
大阪魂
ダクロ JPF セレーションビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(200個)
1袋(100個)
全長(mm)
70
70
95
110
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55834899
品番
5.5X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,263
販売価格(税別)
¥
7,512
バスケットに入れる
セレーション頭
面一に納める座掘り機能を発揮
用途
壁用ALCパネルの固定、床用ALCパネルの固定、根太+大引き
全長(mm)
70
サイズ
呼び径5.5×長さ70
高さ(mm)
5.3
ねじ長さ(mm)
40
ねじの種類
コース 5.5ミリ P3.0 半ねじ
外径(Φmm)
11.7
先端形状
とがり先
ビットNo
四角穴:#3
ねじ外径(mm)
5.6