曜日別特売
5.5X110 ダクロ JPF セレーションビス 大阪魂 55834917

※寸法図

5.5X110 ダクロ JPF セレーションビス 大阪魂 55834917
5.5X110 ダクロ JPF セレーションビス 大阪魂 55834917

ダクロ JPF セレーションビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
全長(mm)110
内容量1袋(100個)注文コード55834917品番5.5X110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,020
販売価格(税別)
9,109

セレーション頭
面一に納める座掘り機能を発揮

用途壁用ALCパネルの固定、床用ALCパネルの固定、根太+大引き全長(mm)110サイズ呼び径5.5×長さ110高さ(mm)5.6ねじ長さ(mm)70ねじの種類コース 5.5ミリ P3.0 半ねじ外径(Φmm)11.2先端形状とがり先ビットNo四角穴:#3ねじ外径(mm)5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする