※寸法図
大阪魂
ユニクロ コース(ハン(スクエア(クリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1750個)
1袋(1940個)
1袋(1750個)
1袋(485個)
1袋(300個)
ねじ径d
3.8
3.8
5
5.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1750個)
注文コード
55835188
品番
3.8X57X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,649
販売価格(税別)
¥
8,772
バスケットに入れる
サイズ
3.8×57
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
29
ねじ径d
3.8