5.0X90X60 ユニクロ コース(ハン(スクエア(クリア 大阪魂 55835197

※寸法図

5.0X90X60 ユニクロ コース(ハン(スクエア(クリア 大阪魂 55835197
5.0X90X60 ユニクロ コース(ハン(スクエア(クリア 大阪魂 55835197

ユニクロ コース(ハン(スクエア(クリア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(485個)
ねじ径d5
内容量1袋(485個)注文コード55835197品番5.0X90X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,185
販売価格(税別)
14,714
サイズ5.0×90寸法L(mm)60寸法d(mm)8.5寸法S(mm)50ねじ径d5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする