4.5X90 3カ-Bコーススレッドラッパ(ゼン 大阪魂 55835389

※寸法図

4.5X90 3カ-Bコーススレッドラッパ(ゼン 大阪魂 55835389
4.5X90 3カ-Bコーススレッドラッパ(ゼン 大阪魂 55835389

3カ-Bコーススレッドラッパ(ゼン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじ径d4.5
内容量1袋(200個)注文コード55835389品番4.5X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,014
販売価格(税別)
6,376
サイズ4.5×90寸法d(mm)8.3寸法S(mm)全ねじねじ径d4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする