※寸法図
大阪魂
BK SUS410 ケイテンシンワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(600個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55835520
品番
4.2X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,719
販売価格(税別)
¥
21,563
バスケットに入れる
サイズ
4.2×19
十字穴番号
2番
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
2.15
寸法d(mm)
11